EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
EBM スーパーコート 釜めしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27360918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内面フッ素加工
吹きこぼれた時の洗浄が楽にできます。
付属品
しゃもじ付
高さ(mm)
145
外形寸法(mm)
163×163
口径(Φmm)
内寸:115/外寸:121
寸法(Φ×高さH)(mm)
釜:155×75(アルミ)
炊飯容量
約1合
EBM品番
7479900