EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ そば羽反
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27762264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(L)
32
種別
52cm
質量(kg)
3.2
深さ(mm)
218
外径(mm)
592、(ツバ下)525
EBM品番
205800