EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ そば羽反
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27762273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
39
種別
55cm
質量(kg)
3.9
深さ(mm)
227
外径(mm)
630、(ツバ下)553
EBM品番
205900