※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の ミルクパン・プチパン
アルミ オーバルパン(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767828
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.3
種別
29cm
質量(kg)
0.8
深さ(mm)
50
外寸(mm)
305×210
内寸(mm)
290×195
板厚(mm)
2
EBM品番
4202300