※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の ミルクパン・プチパン
アルミ オーバルパン(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.5
種別
41cm
質量(kg)
1.8
深さ(mm)
70
外寸(mm)
425×295
内寸(mm)
410×280
板厚(mm)
3
EBM品番
4202600