※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
アルミ 片手 パエリア鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
21cm
注文コード
27769124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
種別
21cm
質量(kg)
0.6
内径(Φmm)
210
深さ(mm)
36
板厚(mm)
3
EBM品番
1727400