- アルマイト GOODケットル EBM(江部松商事) 27792617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト GOODケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)3.6
内容量1個注文コード27792617品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(L)3.6種別3L深さ(mm)171口径(mm)140外径(mm)213EBM品番3427010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする