EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の やかん
アルマイト 湯沸し(福徳瓶)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
種別
3.0L
深さ(mm)
165
口径(mm)
110
外径(mm)
195
EBM品番
752310