EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の やかん
アルマイト 湯沸し(福徳瓶)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792644
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
6
種別
6.0L
深さ(mm)
180
口径(mm)
146
外径(mm)
231
EBM品番
752520