※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト 湯沸し(福徳瓶)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27792653 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)10 種別10.0L 深さ(mm)230 口径(mm)153 外径(mm)280 EBM品番2962010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする