※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマテック 直火土鍋 アイボリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27848565 品番 TDF04
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水張り吸水率0.5%以下を実現、お料理の臭いのしみ付きや、カビの心配もなく衛生的です。水張り吸水率とは土鍋に70%ほど水を入れ、15時間放置した場合に土鍋にしみ込んだ水分を表しています。
SIセンサーにフィットする底面形状
調理時に水量の目安として指でも確認できる凸線の内側目盛り付
抜群のスタッキング性能(収納性・安定性)を実現

容量(L)2.3 種別9号 質量(kg)1.7 内径(Φmm)240 外径(Φmm)272 深さ(mm)73 EBM品番6972350
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする