※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 土鍋
プロヴァンス IH 土鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ホワイト
注文コード
27848608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
耐熱陶器
種別
ホワイト
内径(Φmm)
208
外径(Φmm)
275
深さ(mm)
75
耐熱温度(℃)
300
底径(Φmm)
150
EBM品番
6985120
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。