※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IH 土鍋みしま(脱着式内面発熱金属プレート式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.3 注文コード27848644 品番261014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)4.3 種別10号 底径(Φmm)175 内寸法(Φ×Hmm)268×85 EBM品番7310200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※業務用の高出力機能には対応しておりません。(3kw以下の機種でご使用ください)
※通常の土鍋に発熱プレートを入れてもIH反応をいたしません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする