※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
アルミ 電磁源平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.4
種別
27cm(新幸楽)
質量(kg)
2.1
色
新幸楽
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
280
深さ(mm)
85
板厚(mm)
6
寸法(cm)
27
底径(Φmm)
180
EBM品番
1665100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。