※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
アルミ 電磁源平鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.8
注文コード
27848897
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2.8
種別
30cm(新幸楽)
質量(kg)
2.7
色
新幸楽
内径(Φmm)
253
外径(Φmm)
300
深さ(mm)
90
板厚(mm)
6
寸法(cm)
30
底径(Φmm)
180
EBM品番
1665200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。