曜日別特売
21006 南部 鉄 ふる里鍋 深型 EBM(江部松商事) 27849518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 ふる里鍋 深型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.8
内容量1個注文コード27849518品番21006
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。

容量(L)0.8種別16cm質量(kg)1.2内径(Φmm)160深さ(mm)60EBM品番1665600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27849518
2022-10-05
用途: 夕飯の鍋に

ちょうど良いサイズ感
コレからの時期に重宝しそうです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする