EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
萬来鍋 角 黒 1人前用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27851286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(mL)
(適正内鍋)125〜200
材質
外鍋・内鍋:耐熱セラミック、蓋:陶器
寸法(mm)
(外鍋)160×163
高さ(mm)
(外鍋)120
内形寸法(mm)
(鍋)122×124
内高(mm)
45
最大容量(mL)
外鍋:550、内鍋:300
EBM品番
406200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。