※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
焼杉 釜めしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27851767
品番
M10-219
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
内面フッ素三層コーティング
種別
大
高さ(mm)
145
外形寸法(mm)
175×175
口径(Φmm)
内寸:115/外寸:120
寸法(Φ×高さH)(mm)
釜:155×80(アルミ)
炊飯容量
約1合
EBM品番
7297500