※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
焼杉 釜めしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27851776
品番
M10-222
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
内面フッ素三層コーティング
種別
小
高さ(mm)
145
外形寸法(mm)
150×150
内寸法(Φ×Hmm)
釜:90×65
炊飯容量
約0.5合
EBM品番
7297600