※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
五進 鉄 釜めしセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
木台:165×165
寸法(Φ×高さH)(mm)
釜:150×85
注文コード
27851794
品番
G-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5230500
種別
1人用
寸法(mm)
木台:165×165
寸法(Φ×高さH)(mm)
釜:150×85
口径(Φmm)
内寸:115/外寸:125
炊飯容量
約1合
仕様
内面ホーロー加工
付属品
しゃもじ付