※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お釜かまどセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27851828 品番M10-229
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様内面フッ素三層コーティング 種別黒 小 高さ(mm)175 外形寸法(mm)180×180 内寸法(Φ×Hmm)釜:90×65 炊飯容量0.5合 EBM品番7296900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする