※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄 パエリア鍋 パートU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
渕が滑らかで食材が取りやすい加工。
内径(Φmm)
220
深さ(mm)
28
板厚(mm)
1.6
底径(Φmm)
170
質量(kg)
0.8
種別
22cm
EBM品番
1726950