※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の ジンギス鍋
ダッカルビ鍋 変形仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
直火用
注文コード
27852589
品番
92986186
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
材質
アルミ
種別
直火用
寸法(mm)
(内鍋)235
質量(kg)
2.4
外径(Φmm)
342
深さ(mm)
45
板厚(mm)
3
底径(Φmm)
270
EBM品番
1616300
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。