※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 運搬台車・鍋用キャリー
缶きちキャリー ステンレスハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27874544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ハンドル:18-8
寸法(mm)
260×260×H785
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
240×240×H105(Φ275)
最大積載荷重(kg)
60
EBM品番
8489310