カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 寸胴鍋
アルミ寸胴鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29109859
品番
54cm(120.0L)
参考基準価格(税別)
¥110,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
耐久性も強くオススメです。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
54
容量(L)
120
板厚(mm)
3.8
内径×深さ(mm)
540×540