日研工作所
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
PF-RFSS-10.5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径(Φmm)
10.5
注文コード
29303646
品番
PF-RFSS-10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
水溶性切削液 高速切削 長寿命
加工径ΦD(mm)
10.5
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
65
刃径(Φmm)
10.5
材質
超硬
シリーズ
PF-RFSS
刃長(mm)
22
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク底付穴用
機能
エンド刃
コーティング
TiCN2コート
ねじれ角(°)
(左)30~35
結合方式
PF結合
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付穴用
内径(mm)
5.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
10.5