曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンクPF-RFSS-12.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
全長(mm)125
内容量1個注文コード29303673品番PF-RFSS-12.0
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

水溶性切削液 高速切削 長寿命

加工径ΦD(mm)
12.0
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
70
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
シリーズ
PF-RFSS
刃長(mm)
22
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク底付穴用
機能
エンド刃
コーティング
TiCN2コート
ねじれ角(°)
(左)30~35
結合方式
PF結合
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付穴用
内径(mm)
5.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
12.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする