曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンクPF-RFSS-12.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は刃径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径(Φmm)
12.5
注文コード
29303689
品番
PF-RFSS-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

水溶性切削液 高速切削 長寿命

加工径ΦD(mm)
12.5
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
75
刃径(Φmm)
12.5
材質
超硬
シリーズ
PF-RFSS
刃長(mm)
22
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク底付穴用
機能
エンド刃
コーティング
TiCN2コート
ねじれ角(°)
(左)30~35
結合方式
PF結合
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付穴用
内径(mm)
5.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする