STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ パンプキンココット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29504005
品番
Z1024-000
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
かぼちゃの形
質量(kg)
5.1
色
シナモン
容量(L)
3.45
底径(Φmm)
190
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
305×220×95