SA銅 揚鍋(槌目入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29506665 品番 -
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

天ぷら料理にこだわりをもっている職人にお勧めの揚鍋です。
熱伝導率が高いといわれているアルミや鉄よりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。
槌目は重厚感があり、オープンキッチン や人前で調理する時に華やかに演出します。
抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。

材質焼きなまし法(SA)銅 質量(kg)2.75 サイズ(cm)36 容量(L)7.85 深さ(mm)87 板厚(mm)2
注意
※電磁調理器にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする