TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 運搬台車・鍋用キャリー
18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931186
品番
30cm用
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
サイズ(cm)
30用
仕様
キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
適合
30cm用
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
315×145
TKG品番
9-0026-0901
TKG品番(2017)
6-0030-0901