TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 運搬台車・鍋用キャリー
18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931213
品番
39cm用
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
サイズ(cm)
39用
仕様
キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
適合
39cm用
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
400×145
TKG品番
9-0026-0904
TKG品番(2017)
6-0030-0904