TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 運搬台車・鍋用キャリー
18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931222
品番
42cm用
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
サイズ(cm)
42用
仕様
キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
適合
42cm用
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
425×145
TKG品番
9-0026-0905
TKG品番(2017)
6-0030-0905