TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
TKG IH2層クラッド 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931292
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。
材質
本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス
容量(L)
1.5
サイズ(cm)
18
質量(kg)
0.66
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
180×75
底径(Φmm)
147
TKG品番
9-0041-0102
TKG品番(2017)
6-0048-0102