TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
TKG IH2層クラッド 親子鍋 立柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931378
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。
材質
本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス
質量(g)
460
サイズ(cm)
18
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
180×25
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0045-0102
TKG品番(2017)
6-0045-0102