シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの やかん
copan FK-22 フラットケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体/ホーロー用鋼板、蓋つまみ・ハンドル/フェノール樹脂、リング・茶こし/ステンレス、取手取り付け部/ナイロン樹脂
色
グレー
高さ(mm)
190
質量(g)
900
容量(L)
適正容量:1.6
寸法縦(mm)
180
寸法横(mm)
210
満水容量(L)
約2.3