野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ポトル ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
33210748
品番
PTR-1.5K G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。シンプルで存在感のある佇ずまいと、やさしいまろやかな色合い。
材質
ホーロー
容量(L)
1.5
仕様
IH100V200V対応
色
グリーン
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×13×17.5