ラクラククーラント

(147件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 34935765 品番 52-040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。

液色 成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 トラスコ品番497-4743 容量(L)2 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155815
2025-12-17
用途:
クーラント交換時
片山車輛 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初から希釈されてるので、ラジエーター交換の時など計らず入れられたり、
リザーブタンクの補充時など楽ではある。
5Lは少量の物よりお得

1人が参考にしています
対象商品:
34935756
2025-04-14
用途:
点検作業使用で

点最近は社最近は車歴ものびてきて冷却水が減っているクルマが多く 更にサブタンクも大きな車両も多く(トラック等)1度使用ご多いので助かります

2025-11-16
用途:
自動車関係

特に問題なく使用してます、安価で品質も某メーカーとあまり変わらない様に思います。

対象商品:
34935756
2025-07-09
用途:
自動車の冷却水補充用

至って普通。可もなく不可もなく、使いやすい製品だと思います。

2025-03-01
用途:
車の補修修理に使用

ダイハツミラアビーLA-L260S、に使用、水回り修理ガスケット交換問題無く使用出来ました、

対象商品:
58155824
2024-08-16
用途:
ジムニーJA11に
卸売・小売業

クーラント入れ替えで購入しました。量が多いので良かったです。発送が早く翌日の午前中に届いたので助かりました。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
58155824
2024-04-03
用途:
自動車・重機のラジエーターに

弊社では、自動車・重機のラジエーターに
この商品を使用しています、
水だと、ラジエーター内部が錆びてしまうので
重宝しています。

対象商品:
34935765
2024-06-12
用途:
バイクのクーラント交換
運輸・通信業

毎回これを買っています。
問題が出た事は一度もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする