52221 裏地パンツ付ニットスカート ボストン商会 35093687

52221 裏地パンツ付ニットスカート ボストン商会 35093687
52221 裏地パンツ付ニットスカート ボストン商会 35093687

裏地パンツ付ニットスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)73
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード35093687品番52221
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Dカン付(前2コ)

サイズ(号)
15
ウエスト(cm)
73
仕様
Dカン、裏地パンツ付、両脇ポケット
種別
スカート
材質
ヘリンボーンバックストライプ/ポリエステル100%
色
グレー
ヒップ(cm)
108
丈(cm)
46
色番
98
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする