ボストン商会
ラップキュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
74
58
62
66
70
74
サイズ(号)
15
7
9
11
13
15
色
紺
紺
紺ドット
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35094213
品番
52237
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ(号)
15
ウエスト(cm)
74
種別
キュロット
材質
水玉プリント/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
143
丈(cm)
40
色番
19
グリーン購入法
適合