曜日別特売
PUMD10.1 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 37005446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUMD10.1 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 37005446
PUMD10.1 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 37005446

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

(45件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
全長(mm)
133
注文コード
37005446
品番
PUMD10.1
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

用途
被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.1
トラスコ品番
218-3242
材質
高速度鋼
質量(g)
63
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 竹の表面に穴をあける際、バリがはとんどなく切れるドリル刃です。
大和美術工芸製造業

竹の表面は非常にささくれ易く、ささくれを起こさない穴あけに適しているドリル刃です。都合の良いものが手に入り助かります・・

2026-02-04
用途: 角パイプの穴あけ
有限会社浦尾金型製作所

バリは少なくて良い。しかし使用中に先端が欠けてしまった。
短いタイプがあると良いなぁ。

対象商品 : 37006575
2024-08-07
用途: アルミ板の穴あけに使用
建設業・工事業

アルミ板の穴あけに使用しています。
ポンチを軽く打っただけで先端がずれることなく穴あけができます。
便利なので複数サイズを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37005412
2024-06-25
用途: 角棒の削孔
竹村工業株式会社製造業

アルミ材でも貫通面にほとんどバリが残らず、後処理がとても楽。

対象商品 : 37006837
2023-06-07
用途: アルミ角材の穴あけ

位置決めがし易く、効率よく作業が進んだので、良かった。

2025-05-11
用途: プラスチック加工
自動車・二輪車・自転車関連業

何回も購入しているが使う頻度が多い為
直ぐに切れなくなる。
頻度が多い、時には不向きかも、

対象商品 : 37006225
2022-10-04
用途: 制御盤製作、機械のメンテナンス作業
大和電気設備

少々価格の高いキリですが、切れ味は最高です。又少々斜めの穴開け作業もキリが滑る事が無く、狭い場所にも最適です。1度使用すると他のキリは使用しずらく感じます。

対象商品 : 37006051
2022-09-22
用途: バイク整備
M.R..BURN-UP

このサイズで長いドリル刃がなかったんで、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする