無加水鍋24cm浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37282623 品番MKSS-P24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材に含まれる水分を活用し、少量の水分を加えることにより、素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。無加水調理ができる一般的な鋳鉄製品と比べ半分以下の重さを実現しました。鍋本体とふたの間に蒸気の膜を作り、うまみを含んだ蒸気を閉じ込め、さらにふたの裏側の凸部が効率よく蒸気を循環します。アルミダイキャスト製法と厚底設計に加え、セラミックコーティングを施すことにより、丈夫で長くご使用頂けます。ガス火、IHどちらにも対応しています。無加水調理を楽しめるレシピブック付きです。

材質【鍋】本体:アルミニウム合金・内側/外側:セラミック塗装加工、【ふた】本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂/ナイロン・内側・外側:セラミック塗装加工、【シリコン取手】シリコン(耐熱温度220℃) サイズ(cm)24 容量(L)2.5 仕様IH対応:IH200V/IH100V 適合ガスコンロ、ラジエントヒーター、オ-ブン、その他電気ヒ-ター セット内容鍋、ふた、シリコン取っ手×2、レシピブック レッド 質量(g)1610 タイプ浅型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×263×128(鍋ふたを含む)
注意
※電子レンジでは使用できません。
オーブンで使用できるのは本体のみです。蓋はオーブンで使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする