日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
ニチユ レトルト殺菌カード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
37410965
品番
R-95-5
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。
測温物に貼ってご使用下さい。
用途
食品衛生の確認。
仕様
不可逆タイプ、要冷蔵保管
トラスコ品番
463-5264
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
14×35
質量(g/枚)
0.15
変色
条件(温度-時間)/95℃-5分枚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100