旧車のルノーキャトルのミッションオイルには、いつもこのオイルを使用しています。他のオイルと比較していないので、効果は確認していないのですが、特に問題なく使用しています。
同ブランドの75W-90を使用していましたが、価格が安いのでコスパを重視し今回こちらを購入しました。乗り始めは若干固いかな?と感じますが、温まった後はギアの入りもスムーズで問題ありません。秋冬は75W-90を使用しますが、春夏は価格の安い80W-90で十分だと思います。
本来の指定オイルは75W-90ですが、こちらが安かったので使用しています。全く問題ありません。