- Universal 80W-90 カストロール 37686677

Universal 80W-90

(68件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37686677 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。
高温時の安定性に優れています。

SAE80W-90 用途マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIGL-3、GL-4、GL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37686677
2020-08-27
用途:
ルノーキャトルのミッションオイルに使用

旧車のルノーキャトルのミッションオイルには、いつもこのオイルを使用しています。他のオイルと比較していないので、効果は確認していないのですが、特に問題なく使用しています。

対象商品:
37568815
2020-03-16
用途:
ギヤオイル交換
サービス業

特に問題有りません。指定がGL−3なので使っています

対象商品:
37686677
2019-06-19
用途:
交換用ミッションオイル

4WD軽トラのミッションオイルとして購入しました。
ハイポイドのデフには使わないほうがいいでしょうね。

対象商品:
37686677
2018-09-07
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

トライクのデフに使用しました。何ら問題なく値打ち良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37686677
2018-07-27
用途:
農機具のメンテ
飲食業

ホームセンターやカーショップなどを探したが、少量で済むのに値段が高すぎて躊躇したが、コスパが最高。

対象商品:
37686677
2018-05-27
用途:
旧いスバルのミッションに使用

同ブランドの75W-90を使用していましたが、価格が安いのでコスパを重視し今回こちらを購入しました。乗り始めは若干固いかな?と感じますが、温まった後はギアの入りもスムーズで問題ありません。秋冬は75W-90を使用しますが、春夏は価格の安い80W-90で十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37686677
2018-05-02
用途:
スマートmhd フォーツー ミッションオイル

本来の指定オイルは75W-90ですが、こちらが安かったので使用しています。全く問題ありません。

対象商品:
37686677
2018-07-20
用途:
デフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し固めが欲しかったけど、値段で妥協
まだ柔らかい方なのでポンプしやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする