※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOS-40A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689793 10FCOS-40A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689793

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689793 品番 10FCOS-40A
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)190 寸法H(mm)108 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 材質(ボール)403SS 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1( -10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.20(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ジスク)403SS 材質(ヒンジピン)403SS 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)403SS 材質(ボディ)FC200 面間寸法(mm)190 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)403SS バルブ種類チャッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689802
2024-03-29
用途:
自家用水道の逆止弁
その他業種

水中ポンプで地下水をくみ上げていますが設置して数十年経過して内部のバルブが破損して探していました。近くのホームセンターでは扱っていなく業者に依頼すると高額な費用になります。流石。何でも揃う「モノタロウ」です。助かりました。無事に交換でき正常に作動しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする