BONOFFICE
キュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
81
61
63
66
69
72
76
81
86
91
サイズ
17G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38227878
品番
AC3217
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
サイズ
17G
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
111
丈(cm)
58
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
備考
ジャストウエスト、両脇斜めポケと、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム
生地
メランジツイル
色番
16