61-275-3-7 ロイヤルタフタ アズワン 39177523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルタフタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻注文コード39177523品番61-275-3-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
アズワン品番62-2156-55材質アセテート幅(mm)12長さ(m)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リボンラック(61-276-15-1)を是非ご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする