※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41795223
品番
3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.2
寸法t(mm)
0.55
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
3.6
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
0.4
寸法m(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795223
3×5
41742373
3×5
シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました