曜日別特売

シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(小箱)

シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質
ステンレス
頭部形状
シンヘッド
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417951962.6×51箱(7000個)M2.60.455
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952053×31箱(5000個)M30.53
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952143×41箱(4000個)M30.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952233×51箱(4000個)M30.55
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952323×61箱(4000個)M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952413×81箱(3000個)M30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952574×61箱(2000個)M40.76
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952664×81箱(2000個)M40.78
取扱い終了
返品不可
代替品有
417952754×181箱(1000個)M40.718
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417951962.6×5417423462.6×52.6×5 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742346シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952053×3417423553×33×3 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742355シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952143×4417423643×43×4 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742364シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952233×5417423733×53×5 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742373シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952323×6417423823×63×6 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742382シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952413×8417423913×83×8 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742391シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952574×6417424074×64×6 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742407シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952664×8417424164×84×8 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742416シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
417952754×18417424254×184×18 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742425シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする